852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468

852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468
852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468
852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468
852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468
852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468
852-1112 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン 82820468

産業用ECOスイッチ8ポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82820468
品番
852-1112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。
この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。

対応製品
(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45
幅(mm)
46/1.811インチ
色
ブラック
高さ(mm)
116/4.567インチ
質量(g)
487
寸法
奥行:110
寸法(長さ)
99.6/3.921インチ(DINレール上端から)
接続方式
10/100BASE-TX
梱包区分
ボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする