852-1305 産業用マネージドスイッチ ワゴジャパン 82820450

852-1305 産業用マネージドスイッチ ワゴジャパン 82820450
852-1305 産業用マネージドスイッチ ワゴジャパン 82820450

産業用マネージドスイッチ852-1305

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82820450
品番
852-1305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。
この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。

幅(mm)
50/1.969インチ
色
メタリックブラック
高さ(mm)
162/6.378インチ
質量(g)
910
タイプ
光ファイバ:シングルモードおよびマルチモード
寸法
奥行:120/4.724インチ
接続方式
(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45;光ファイバ/4xSFPスロット(例/SFPモジュールおよびLC光ファイバコネクタ付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする