曜日別特売

男女兼用スクラブ JW-1422

男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JW-1422 - ナガイレーベン

アシンメトリーな衿配色のシンプルな男女兼用スクラブ。左腰にペンなどを掛けられる3連ループや、底にマチを付け容量を大きくした両腰ポケットが機能性を高めています。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。

仕様
前ファスナー、左腰ポケット上3連ループ、右腰ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tネイビー
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸ポケット、右腰マチつきダブルポケット(内側スマホ対応)、左腰マチつきポケット
袖丈
半袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82817187JW-1422SS92372068
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82817781JW-1422L110472372
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82817957JW-1422SB100402170
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82818246JW-1422BL126532474
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82818910JW-1422MB107452270
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82819689JW-1422LL118512474
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82819865JW-1422S96382168
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
82820319JW-1422M103432270
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする