曜日別特売
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689

商品単体画像

JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689
JW-1422 男女兼用スクラブ JW-1422 ナガイレーベン 82819689

男女兼用スクラブ JW-1422

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)51
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード82819689品番JW-1422
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

アシンメトリーな衿配色のシンプルな男女兼用スクラブ。左腰にペンなどを掛けられる3連ループや、底にマチを付け容量を大きくした両腰ポケットが機能性を高めています。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。

サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
仕様
前ファスナー、左腰ポケット上3連ループ、右腰ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tネイビー
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸ポケット、右腰マチつきダブルポケット(内側スマホ対応)、左腰マチつきポケット
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする