曜日別特売
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278

GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278
GA-RE012 ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2 GAONA(ガオナ) 82826278

ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826278
品番
GA-RE012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの自動潅水装置を2台並べて取付けできます。_x000D_
◆広範囲に水やりしたい時や植物によって水やりの時間設定を変えたい時に最適です。_x000D_
◆付属の鍵でハンドルの開閉を行うため、いたずらや盗水を防止します。_x000D_
◆商業施設やマンションの植栽、畑などへの水やりにおすすめです。_x000D_
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_
◆吐水口先端ネジ径:G1/2

用途
いたずらを防止するカギ式の二口水栓です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃
注意
※潅水装置を2台使用する場合は 通水時間をずらして設定するなどして流量を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする