GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111

GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111
GA-RE010 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ) 82826111

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826111
品番
GA-RE010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。
◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。
◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。
◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します
◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。
◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途
クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする