GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366

GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366
GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366
GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366
GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366
GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366
GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366
GA-RA016 ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ) 82826366

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826366
品番
GA-RA016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_
◆お庭の水栓柱(立水栓)などについた水栓と交換できます。_x000D_
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。

用途
シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする