曜日別特売
PB-5000 メガパルスブローコントローラ 千代田通商 82914548

 

PB-5000 メガパルスブローコントローラ 千代田通商 82914548
PB-5000 メガパルスブローコントローラ 千代田通商 82914548
PB-5000 メガパルスブローコントローラ 千代田通商 82914548
PB-5000 メガパルスブローコントローラ 千代田通商 82914548

メガパルスブローコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82914548
品番
PB-5000
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エアブローの空気消費量を1/2に低減。
バルブの解放と閉鎖時間が同じです。
従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。
電源不要です。
供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。
パルス調整が簡単です。
調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。
エアブロー効果のアップです。
衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。

用途
切粉の吹き飛ばしに。
エアブローによる冷却に。
水切り、乾燥に。
コンベアで製品搬送時のアシストに。
パーツフィーダー等部品の搬送に。
イオナイザーでの除電に。
塗装前の除塵に。
重ねた板・紙・鉄板の分離に。
プラスチックケース(トレイ)の清掃に。
トラスコ品番
511-6985
幅(mm)
72
高さ(mm)
95.8
使用温度範囲(℃)
0~60
奥行(mm)
81
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用方法により空気消費量1/2に低減出来ない場合または1/2を超える場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする