アイアンウッド囲炉裏テーブル
天然の木目を生かした和テイストな囲炉裏テーブルは、味わいのある古材風の色合いで上質な空間を演出してくれる。
組立ても連結もより簡単な新構造を採用しており、I 型収納だから車にも積み込みやすい。
別売りのピラミッドTAKIBIはXLサイズにまで対応。
- 用途
- 自然と調和する木製天板。囲炉裏スタイルで、たき火やグリルを囲むテーブル。
- 仕様
- I型収納
- 適合本体
- LOGOS the ピラミッド TAKIBI M・L・XL
- サイズ(cm)
- (約)幅93×奥行93×高さ27.5
- 構成
- 本体、収納バッグ
- 主材質
- スチール、木材
- 開口部(mm)
- (約)縦620×横620
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横93×高さ15.5
- 総質量(kg)
- (約)10
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
ファニチャー の新着商品
カテゴリ


































