ロゴス
ピラミッドハーフステン極太ネット M
別売のピラミッドTAKIBI専用ハーフサイズのステンレス製極太焼網です。
ハーフサイズなので同時にたき火も楽しめます。
2枚使えばフルサイズでBBQができます。
用途
ピラミッドTAKIBI(別売品)専用ステンレス焼網。
質量(g)
(約)430g
タイプ
ハーフ
サイズ(cm)
(約)縦30×横15
主材質
ステンレス
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82919631
81064020
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください