曜日別特売

エレグリルCHEF用プレート

エレグリルCHEF用プレート - ロゴスエレグリルCHEF用プレート - ロゴスエレグリルCHEF用プレート - ロゴスエレグリルCHEF用プレート - ロゴスエレグリルCHEF用プレート - ロゴス

別売りの「(野電)エレキャン・エレグリルCHEF」専用のグリルプレート。
熱源内蔵型プレートにより、熱がダイレクトに伝わるため高熱で美味しく調理ができます。
食材を置くことで一時的にプレートの温度が下がっても、短時間で温まります。
また、フッ素加工済みで汚れも落ちやすく、丸洗いができるためお手入れも簡単です。

用途
丸洗いできる焦げ付きにくい熱源内蔵型プレート(エレグリルCHEF専用)
仕様
フラット構造(一部)・丸洗いOK
適合
野電 エレキャン・エレグリルCHEF(品番:81060000)
材質
アルミニウム
加工
フッ素コーティング
寸法(cm)
【鉄板】46×36
総質量(kg)
2
内容量
1枚
注意
※プレートのみの販売です。
※対応グリルは予告なく販売を終了する場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617759181060008
オープン
¥9,000
¥9,900(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする