ロゴス
ピラミッドハーフステン極太ネット M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82919631
品番
81064020
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
別売のピラミッドTAKIBI専用ハーフサイズのステンレス製極太焼網です。
ハーフサイズなので同時にたき火も楽しめます。
2枚使えばフルサイズでBBQができます。
用途
ピラミッドTAKIBI(別売品)専用ステンレス焼網。
質量(g)
(約)430g
タイプ
ハーフ
サイズ(cm)
(約)縦30×横15
主材質
ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。