ラージシェラカップ

ラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴスラージシェラカップ - ロゴス

500mlまでのメモリ付きで計量できる特大サイズのシェラカップ。
大容量で直火OKなので、調理にも使えます。
幅の広いプレート状の持ち手は指に食い込みにくいので、ストレスフリー。
熱伝導率が低いステンレス素材を採用しているので、やけどの心配もなし。
使い勝手のいいシンプルなデザインだから、家庭でも活躍します。

用途
LOGOSオリジナルデザインのメモリ付きラージサイズシェラカップ。
仕様
メモリ付・ハンドルプレート型・直火OK
容量(mL)
(約)500
質量(g)
(約)105
サイズ(cm)
幅16×奥行12.5×高さ6.5
主材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292055081285044
¥1,600
¥1,760(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする