81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550

81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550
81285044 ラージシェラカップ ロゴス 82920550

ラージシェラカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920550
品番
81285044
販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

500mlまでのメモリ付きで計量できる特大サイズのシェラカップ。
大容量で直火OKなので、調理にも使えます。
幅の広いプレート状の持ち手は指に食い込みにくいので、ストレスフリー。
熱伝導率が低いステンレス素材を採用しているので、やけどの心配もなし。
使い勝手のいいシンプルなデザインだから、家庭でも活躍します。

用途
LOGOSオリジナルデザインのメモリ付きラージサイズシェラカップ。
仕様
メモリ付・ハンドルプレート型・直火OK
容量(mL)
(約)500
質量(g)
(約)105
サイズ(cm)
幅16×奥行12.5×高さ6.5
主材質
ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする