割れないワイングラス with ポータブルケース

割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス割れないワイングラス with ポータブルケース - ロゴス

割れる心配がなく、キャンプやピクニック、BBQなどのアウトドアシーンでも気軽にワインを楽しめます。
さらに、食品衛生法で定められた基準に適合しており、安心してご使用いただけます。

用途
持ち運び簡単&アウトドアでも安心。
仕様
ケース付
容量(mL)
(約)340
質量(g)
(約)160
サイズ(cm)
(約)直径8×高さ19
耐熱温度(℃)
(約)70
耐冷温度(℃)
(約)-30
主材質
[ボウル部]PCTG●[軸]PC●[ケース]ポリプロピレン
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横12.5×高さ8.5
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291950081285180
¥2,600
¥2,860(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする