ロゴス
割れないワイングラス with ポータブルケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82919500
品番
81285180
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
割れる心配がなく、キャンプやピクニック、BBQなどのアウトドアシーンでも気軽にワインを楽しめます。
さらに、食品衛生法で定められた基準に適合しており、安心してご使用いただけます。
用途
持ち運び簡単&アウトドアでも安心。
仕様
ケース付
容量(mL)
(約)340
質量(g)
(約)160
サイズ(cm)
(約)直径8×高さ19
耐熱温度(℃)
(約)70
耐冷温度(℃)
(約)-30
主材質
[ボウル部]PCTG●[軸]PC●[ケース]ポリプロピレン
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横12.5×高さ8.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった