曜日別特売
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681

ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681
ACR-MB5000WH 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO 82927681

半固体モバイルバッテリー 5000mAACR-MB5000WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82927681
品番
ACR-MB5000WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

毎日の通勤・通学に安心をプラス!次世代の「半固体電池」を採用し、発火リスクを極めて低く抑えた安心安全設計のモバイルバッテリーです。
日常使いに最適な5000mAhの容量で、厚さわずか13mm、重さ108gと超薄型&軽量。カバンの中でもかさばりません。
出力ポートはType-CとType-Aを搭載し、最大5V/2.4A出力でスムーズな充電が可能です。
2つのポートから同時に給電できるため、スマホとイヤホンなどの同時充電にも対応します。
これだけの安心感と実用性を備えながら、お財布に優しい圧倒的なコスパも実現。

厚さ(mm)
13
質量(g)
108
バッテリー容量(mAh)
5000
出力ポート
Type-CとType-Aを搭載、最大5V/2.4A出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする