曜日別特売
107003 鉋 アークランドサカモト 82928216

107003 鉋 アークランドサカモト 82928216
107003 鉋 アークランドサカモト 82928216
107003 鉋 アークランドサカモト 82928216

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)58
寸法(mm)259×70×68
質量(g)875
内容量1個注文コード82928216品番107003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途
板や角材などの平面仕上げ・木口削り・面取りなどに
寸法(mm)
259×70×68
スチールグレー/ナチュラルウッド
質量(g)
875
刃幅(mm)
58
材質
刃:炭素鋼、台:木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする