アークランドサカモト
Rスクレーパー
用途
ステッカー・張り紙・壁紙はがしや、ガム・サビ・塗装落としのほか、パテ削りや3Dプリンタの造形物の剥離などに
仕様
刃先カバー付き,平面・曲面使用可
材質
スクレーパー部:ステンレス301H(フッ素樹脂コート)、柄部:エラストマー樹脂
寸法(mm)
【スクレーパー部】24×80×0.2
色
レッド/シルバー/クリアイエロー
質量(g)
93
本体寸法(mm)
150×92×7(カバー含む)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82945987
2161
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください