曜日別特売
2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987

2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987
2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987
2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987
2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987
2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987
2161 Rスクレーパー アークランドサカモト 82945987

Rスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82945987
品番
2161
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
ステッカー・張り紙・壁紙はがしや、ガム・サビ・塗装落としのほか、パテ削りや3Dプリンタの造形物の剥離などに
仕様
刃先カバー付き,平面・曲面使用可
材質
スクレーパー部:ステンレス301H(フッ素樹脂コート)、柄部:エラストマー樹脂
寸法(mm)
【スクレーパー部】24×80×0.2
色
レッド/シルバー/クリアイエロー
質量(g)
93
本体寸法(mm)
150×92×7(カバー含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする