アトムリビンテック
引戸用上部すきま隠し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82936625
品番
CC-U 313081
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
天井(上枠)に取付けるため、後付けが可能です。
遮光効果:上框から漏れる光を軽減します。
断熱効果:暖気、冷却効果を高めます。
用途
取付け方法
1.ベースを天井(上枠)に添付ねじで取付けます。
2.サイドキャップをカバーにかぶせます。
3.カバーをベースに嵌合させます。
サイズ(mm)
1000
付属品
#ERROR!
セット内容
ベース(ゴム付き)、カバー 、サイドキャップ2ヶ
材質
【ベース・カバー】PVC【サイドキャップ】LDPE【ゴム】NR+EPDM(植毛加工)
色
白色