曜日別特売
599437 切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用) SUMICO(住鉱潤滑剤) 82949697

599437 切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用) SUMICO(住鉱潤滑剤) 82949697
599437 切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用) SUMICO(住鉱潤滑剤) 82949697

切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
82949697
品番
599437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。

用途
タップ、ダイス加工に。
リーマ加工に。
ドリル加工に。
仕様
原液量:0.252L
その他
危険物品目:第4類
トラスコ品番
715-9219
色
褐色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
≦+40
容量(L)
0.42
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5.04L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
252
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする