曜日別特売
GK-7010Z-200V 電撃殺虫器(屋内用) SURE(石崎電機製作所) 82949715

GK-7010Z-200V 電撃殺虫器(屋内用) SURE(石崎電機製作所) 82949715
GK-7010Z-200V 電撃殺虫器(屋内用) SURE(石崎電機製作所) 82949715

電撃殺虫器(屋内用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82949715
品番
GK-7010Z-200V
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
壁面、ポール、コンクリート柱に設置します。
200V仕様
受注生産品

用途
屋外用電撃殺虫器。
ビル、工場の外壁、駐車場などのポールへ設置します。(別途取り付け金具の用意があります。)
トラスコ品番
516-1312
材質
鋼板、樹脂、他 組立品
幅(mm)
876
高さ(mm)
680
奥行(mm)
330
電源(V)
200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする