Halnziye HY-P17 ハイエンドグリスセット
CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。
2種類の金属酸化物粉末を配合しています。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも好適です。
100℃で96時間の耐久テストで気化率を0.1%以下に抑え、硬化しにくく、長期間安定しています。
粘度が低く、非導電性で、初心者でも扱いやすいです。
グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー付きです。
一般的なスティック型へらとカード型へらの両方が入っており、使い分けができます。
- 付属品
- グリス用ウェットクリーナー×2、グリス塗布用スティック型へら×1、グリス塗布用カード型へら×1
- 色
- グレー
- 比重
- 2.68g/mL
- 粘度
- 130~140Pa・s (20℃)
- 熱伝導率(W/mk)
- 17.3
- 使用温度
- -20~130℃
- 熱抵抗値(℃/W)
- 0.0006
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 2
- 組成
- 酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ






























