CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。2種類の金属酸化物粉末を配合しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも好適です。100℃で96時間の耐久テストで気化率を0.1%以下に抑え、硬化しにくく、長期間安定しています。粘度が低く、非導電性で、初心者でも扱いやすいです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー付きです。一般的なスティック型へらとカード型へらの両方が入っており、使い分けができます。