REX(レックス)[自動車用品]
ドラム缶ドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82959181
品番
RXC07-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
重量物の運搬ストレスを解消します。足元で簡単にロックできる2輪ストッパー付きで、安全でスムーズな移動をサポートします。
用途
ドラム缶の運搬に!
寸法(mm)
約740×740×160
色
イエロー
高さ(mm)
地面からふち上部まで:約160、地面からドラム缶を載せる底上面まで:約105
耐荷重(kg)
300
キャスター
樹脂ホイール×4(内、ロック付き×2)
内寸(mm)
Φ600
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※用途以外使用しない
※乗せる際、ドラム缶を持ち上げるための設備および工具が別途に必要になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません