曜日別特売
TRGA2502 ドラム缶用移動リフト BIG RED 82959199

TRGA2502 ドラム缶用移動リフト BIG RED 82959199
TRGA2502 ドラム缶用移動リフト BIG RED 82959199

ドラム缶用移動リフト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
82959199
品番
TRGA2502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけ簡単操作。

用途
ドラム缶の運搬・移動に。
寸法(mm)
820×780×1250
質量(kg)
40
使用範囲(mm)
使用可能ドラム缶:直径600以下、高さ915以下
リフト量(mm)
280
最大荷重(kg)
250
取扱説明書:(1.92MB)
注意
※用途以外使用しない。
※指定されたサイズ以外のドラム缶には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする