曜日別特売

接触冷感長袖クルーネックTシャツ

接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱接触冷感長袖クルーネックTシャツ - 寅壱

黒無地をベースに配色でポイントをつけたベーシックインナー。一部にメッシュ生地を併用し、通気性に配慮。縫製はフラットシームが主体。身体の運動に追従する縫い仕様。7996-636のロングタイツとコーディネイト。

素材
ナイロン92%・ポリウレタン8%
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829851087996-61727/オレンジL96-1044056
¥3,700
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
829853097996-61725/トライチブルーM88-963855
¥3,700
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
829854497996-61727/オレンジM88-963855
¥3,700
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
829857567996-61725/トライチブルーL96-1044056
¥3,700
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする