曜日別特売
7996-617 接触冷感長袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985108

7996-617 接触冷感長袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985108
7996-617 接触冷感長袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985108
7996-617 接触冷感長袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985108
7996-617 接触冷感長袖クルーネックTシャツ 寅壱 82985108

接触冷感長袖クルーネックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色27/オレンジ
内容量1枚注文コード82985108品番7996-617
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

黒無地をベースに配色でポイントをつけたベーシックインナー。一部にメッシュ生地を併用し、通気性に配慮。縫製はフラットシームが主体。身体の運動に追従する縫い仕様。7996-636のロングタイツとコーディネイト。

色
27/オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
ナイロン92%・ポリウレタン8%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする