曜日別特売
- ベーシックス ペーパーボウル 300ml 20個入 サンナップ 83001558

ベーシックス ペーパーボウル 300ml 20個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
83001558
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

ベーシックで使いやすい!ペーパーボウル300mlです。
紙製なので、使用後は捨てるだけでラクチン。
電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)

材質
材質バージンパルプ100%・内面ポリプロピレンラミネート加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×153×70
注意
※電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする