MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407

※イメージ

MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407
MDR-CUC1 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002407

無地クリアカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1パック(50個)
容量(mL)約600
内容量1パック(50個)注文コード83002407品番MDR-CUC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

透明無地のPETクリアカップです。フラッペやフルーツソーダ、クラフトビールなど、見た目が命のドリンクを透明感100%で提供可能。写真映えもバッチリです。3種類のフタで、メニューやシーンに合わせた組み合わせも自由自在。イベントから日常販売まで、コスパ良く導入いただけます。

用途
使い捨て容器
容量(mL)
約600
直径×高さ(mm)
Φ98(63)×136
仕様
耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする