SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-F02~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
品番
選択してください
AW30-F02-2-D-X406
AW30-F02-2J-D-X406
AW30-F02-2JN-D-X406
AW30-F02-2JNR-D-X406
AW30-F02-2JR-D-X406
AW30-F02-2N-D-X406
AW30-F02-2NR-D-X406
AW30-F02-2R-D-X406
AW30-F02-6-D-X406
AW30-F02-6J-D-X406
AW30-F02-6JN-D-X406
AW30-F02-6JNR-D-X406
AW30-F02-6JR-D-X406
AW30-F02-6N-D-X406
AW30-F02-6NR-D-X406
AW30-F02-6NRW-D-X406
AW30-F02-6NW-D-X406
AW30-F02-6R-D-X406
AW30-F02-6RW-D-X406
AW30-F02-6W-D-X406
AW30-F02-8-D-X406
AW30-F02-8J-D-X406
AW30-F02-8JN-D-X406
AW30-F02-8JNR-D-X406
AW30-F02-8JR-D-X406
AW30-F02-8N-D-X406
AW30-F02-8NR-D-X406
AW30-F02-8R-D-X406
AW30-F02-D-X406
AW30-F02-J-D-X406
AW30-F02-JN-D-X406
AW30-F02-JNR-D-X406
AW30-F02-JR-D-X406
AW30-F02-N-D-X406
AW30-F02-NR-D-X406
AW30-F02-NRW-D-X406
AW30-F02-NW-D-X406
AW30-F02-R-D-X406
AW30-F02-RW-D-X406
AW30-F02-W-D-X406
AW30-F02E-2-D-X406
AW30-F02E-2J-D-X406
AW30-F02E-2JN-D-X406
AW30-F02E-2JNR-D-X406
AW30-F02E-2JR-D-X406
AW30-F02E-2N-D-X406
AW30-F02E-2NR-D-X406
AW30-F02E-2R-D-X406
AW30-F02E-6-D-X406
AW30-F02E-6J-D-X406
AW30-F02E-6JN-D-X406
AW30-F02E-6JNR-D-X406
AW30-F02E-6JR-D-X406
AW30-F02E-6N-D-X406
AW30-F02E-6NR-D-X406
AW30-F02E-6NRW-D-X406
AW30-F02E-6NW-D-X406
AW30-F02E-6R-D-X406
AW30-F02E-6RW-D-X406
AW30-F02E-6W-D-X406
AW30-F02E-8-D-X406
AW30-F02E-8J-D-X406
AW30-F02E-8JN-D-X406
AW30-F02E-8JNR-D-X406
AW30-F02E-8JR-D-X406
AW30-F02E-8N-D-X406
AW30-F02E-8NR-D-X406
AW30-F02E-8R-D-X406
AW30-F02E-D-X406
AW30-F02E-J-D-X406
AW30-F02E-JN-D-X406
AW30-F02E-JNR-D-X406
AW30-F02E-JR-D-X406
AW30-F02E-N-D-X406
AW30-F02E-NR-D-X406
AW30-F02E-NRW-D-X406
AW30-F02E-NW-D-X406
AW30-F02E-R-D-X406
AW30-F02E-RW-D-X406
AW30-F02E-W-D-X406
AW30-F02G-2-D-X406
AW30-F02G-2J-D-X406
AW30-F02G-2JN-D-X406
AW30-F02G-2JNR-D-X406
AW30-F02G-2JR-D-X406
AW30-F02G-2N-D-X406
AW30-F02G-2NR-D-X406
AW30-F02G-2R-D-X406
AW30-F02G-6-D-X406
AW30-F02G-D-X406
AW30-F02G-J-D-X406
AW30-F02G-JN-D-X406
AW30-F02G-JNR-D-X406
AW30-F02G-JR-D-X406
AW30-F02G-N-D-X406
AW30-F02G-NR-D-X406
AW30-F02G-NRW-D-X406
AW30-F02G-NW-D-X406
AW30-F02G-R-D-X406
AW30-F02G-RW-D-X406
AW30-F02G-W-D-X406
管接続口径
1/4
3/8
流れ方向
右→左
左→右
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539445
AW30-F02-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539461
AW30-F02-R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539470
AW30-F02-N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539479
AW30-F02-NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539488
AW30-F02-J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539497
AW30-F02-JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539506
AW30-F02-JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539515
AW30-F02-JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539531
AW30-F02-W-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539540
AW30-F02-RW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539549
AW30-F02-NW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539558
AW30-F02-NRW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539567
AW30-F02-2-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539576
AW30-F02-2R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539585
AW30-F02-2N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539601
AW30-F02-2NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539610
AW30-F02-2J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539619
AW30-F02-2JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539628
AW30-F02-2JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539637
AW30-F02-2JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539646
AW30-F02-6-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539655
AW30-F02-6R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539671
AW30-F02-6N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539680
AW30-F02-6NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539689
AW30-F02-6J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539698
AW30-F02-6JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539707
AW30-F02-6JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539716
AW30-F02-6JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539725
AW30-F02-6W-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539741
AW30-F02-6RW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539750
AW30-F02-6NW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539759
AW30-F02-6NRW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539768
AW30-F02-8-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539777
AW30-F02-8R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539786
AW30-F02-8N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539795
AW30-F02-8NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539811
AW30-F02-8J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539820
AW30-F02-8JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539829
AW30-F02-8JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539838
AW30-F02-8JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539847
AW30-F02E-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539856
AW30-F02E-R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539865
AW30-F02E-N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539881
AW30-F02E-NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539890
AW30-F02E-J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539899
AW30-F02E-JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539908
AW30-F02E-JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539917
AW30-F02E-JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539926
AW30-F02E-W-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89539935
AW30-F02E-RW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ