曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-02~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
品番
管接続口径
流れ方向
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89590457AW30K-02-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590475AW30K-02-R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590500AW30K-02-N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590509AW30K-02-NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590518AW30K-02-J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590527AW30K-02-JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590536AW30K-02-JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590545AW30K-02-JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590561AW30K-02-W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590570AW30K-02-RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590588AW30K-02-NW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590597AW30K-02-NRW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590606AW30K-02-2-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590615AW30K-02-2R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590631AW30K-02-2N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590640AW30K-02-2NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590649AW30K-02-2J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590658AW30K-02-2JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590667AW30K-02-2JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590685AW30K-02-2JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590710AW30K-02-6-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590728AW30K-02-6R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590746AW30K-02-6N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590771AW30K-02-6NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590789AW30K-02-6J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590807AW30K-02-6JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590825AW30K-02-6JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590841AW30K-02-6JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590850AW30K-02-6W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590859AW30K-02-6RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590868AW30K-02-6NW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590877AW30K-02-6NRW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590886AW30K-02-8-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590895AW30K-02-8R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590911AW30K-02-8N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590929AW30K-02-8NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590947AW30K-02-8J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590965AW30K-02-8JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89590990AW30K-02-8JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591008AW30K-02-8JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591026AW30K-02E-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591051AW30K-02E-R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591069AW30K-02E-N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591087AW30K-02E-NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591105AW30K-02E-J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591121AW30K-02E-JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591130AW30K-02E-JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591139AW30K-02E-JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591148AW30K-02E-W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
89591157AW30K-02E-RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥8,160
¥7,398
¥8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする