SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-F02~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
品番
選択してください
AW30K-F02-2-D-X406
AW30K-F02-2J-D-X406
AW30K-F02-2JN-D-X406
AW30K-F02-2JNR-D-X406
AW30K-F02-2JR-D-X406
AW30K-F02-2N-D-X406
AW30K-F02-2NR-D-X406
AW30K-F02-2R-D-X406
AW30K-F02-6-D-X406
AW30K-F02-6J-D-X406
AW30K-F02-6JN-D-X406
AW30K-F02-6JNR-D-X406
AW30K-F02-6JR-D-X406
AW30K-F02-6N-D-X406
AW30K-F02-6NR-D-X406
AW30K-F02-6NRW-D-X406
AW30K-F02-6NW-D-X406
AW30K-F02-6R-D-X406
AW30K-F02-6RW-D-X406
AW30K-F02-6W-D-X406
AW30K-F02-8-D-X406
AW30K-F02-8J-D-X406
AW30K-F02-8JN-D-X406
AW30K-F02-8JNR-D-X406
AW30K-F02-8JR-D-X406
AW30K-F02-8N-D-X406
AW30K-F02-8NR-D-X406
AW30K-F02-8R-D-X406
AW30K-F02-D-X406
AW30K-F02-J-D-X406
AW30K-F02-JN-D-X406
AW30K-F02-JNR-D-X406
AW30K-F02-JR-D-X406
AW30K-F02-N-D-X406
AW30K-F02-NR-D-X406
AW30K-F02-NRW-D-X406
AW30K-F02-NW-D-X406
AW30K-F02-R-D-X406
AW30K-F02-RW-D-X406
AW30K-F02-W-D-X406
AW30K-F02E-2-D-X406
AW30K-F02E-2J-D-X406
AW30K-F02E-2JN-D-X406
AW30K-F02E-2JNR-D-X406
AW30K-F02E-2JR-D-X406
AW30K-F02E-2N-D-X406
AW30K-F02E-2NR-D-X406
AW30K-F02E-2R-D-X406
AW30K-F02E-6-D-X406
AW30K-F02E-6J-D-X406
AW30K-F02E-6JN-D-X406
AW30K-F02E-6JNR-D-X406
AW30K-F02E-6JR-D-X406
AW30K-F02E-6N-D-X406
AW30K-F02E-6NR-D-X406
AW30K-F02E-6NRW-D-X406
AW30K-F02E-6NW-D-X406
AW30K-F02E-6R-D-X406
AW30K-F02E-6RW-D-X406
AW30K-F02E-6W-D-X406
AW30K-F02E-8-D-X406
AW30K-F02E-8J-D-X406
AW30K-F02E-8JN-D-X406
AW30K-F02E-8JNR-D-X406
AW30K-F02E-8JR-D-X406
AW30K-F02E-8N-D-X406
AW30K-F02E-8NR-D-X406
AW30K-F02E-8R-D-X406
AW30K-F02E-D-X406
AW30K-F02E-J-D-X406
AW30K-F02E-JN-D-X406
AW30K-F02E-JNR-D-X406
AW30K-F02E-JR-D-X406
AW30K-F02E-N-D-X406
AW30K-F02E-NR-D-X406
AW30K-F02E-NRW-D-X406
AW30K-F02E-NW-D-X406
AW30K-F02E-R-D-X406
AW30K-F02E-RW-D-X406
AW30K-F02E-W-D-X406
AW30K-F02G-2-D-X406
AW30K-F02G-2J-D-X406
AW30K-F02G-2JN-D-X406
AW30K-F02G-2JNR-D-X406
AW30K-F02G-2JR-D-X406
AW30K-F02G-2N-D-X406
AW30K-F02G-2NR-D-X406
AW30K-F02G-2R-D-X406
AW30K-F02G-6-D-X406
AW30K-F02G-D-X406
AW30K-F02G-J-D-X406
AW30K-F02G-JN-D-X406
AW30K-F02G-JNR-D-X406
AW30K-F02G-JR-D-X406
AW30K-F02G-N-D-X406
AW30K-F02G-NR-D-X406
AW30K-F02G-NRW-D-X406
AW30K-F02G-NW-D-X406
AW30K-F02G-R-D-X406
AW30K-F02G-RW-D-X406
AW30K-F02G-W-D-X406
管接続口径
1/4
3/8
流れ方向
右→左
左→右
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643131
AW30K-F02-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643140
AW30K-F02-R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643149
AW30K-F02-N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643158
AW30K-F02-NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643167
AW30K-F02-J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643176
AW30K-F02-JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643185
AW30K-F02-JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643201
AW30K-F02-JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643210
AW30K-F02-W-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643219
AW30K-F02-RW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643228
AW30K-F02-NW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643237
AW30K-F02-NRW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643246
AW30K-F02-2-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643255
AW30K-F02-2R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643271
AW30K-F02-2N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643280
AW30K-F02-2NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643289
AW30K-F02-2J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643298
AW30K-F02-2JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643307
AW30K-F02-2JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643316
AW30K-F02-2JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643325
AW30K-F02-6-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643341
AW30K-F02-6R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643350
AW30K-F02-6N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643359
AW30K-F02-6NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643368
AW30K-F02-6J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643377
AW30K-F02-6JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643386
AW30K-F02-6JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643395
AW30K-F02-6JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643411
AW30K-F02-6W-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643420
AW30K-F02-6RW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643429
AW30K-F02-6NW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643438
AW30K-F02-6NRW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643447
AW30K-F02-8-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643456
AW30K-F02-8R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643465
AW30K-F02-8N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643481
AW30K-F02-8NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643490
AW30K-F02-8J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643499
AW30K-F02-8JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643508
AW30K-F02-8JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643517
AW30K-F02-8JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643526
AW30K-F02E-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643535
AW30K-F02E-R-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643551
AW30K-F02E-N-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643560
AW30K-F02E-NR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643569
AW30K-F02E-J-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643578
AW30K-F02E-JR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643587
AW30K-F02E-JN-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643596
AW30K-F02E-JNR-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643605
AW30K-F02E-W-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89643621
AW30K-F02E-RW-D-X406
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ