曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-04~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-04~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89742838AW40-04E3H-8J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742856AW40-04E3H-8JZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742865AW40-04E3H-8JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742881AW40-04E3H-8JRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742890AW40-04E3H-8JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742899AW40-04E3H-8JNZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742908AW40-04E3H-8JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742917AW40-04E3H-8JNRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742935AW40-04E4H-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742960AW40-04E4H-ZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742978AW40-04E4H-R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89742996AW40-04E4H-RZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743021AW40-04E4H-N-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743039AW40-04E4H-NZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743057AW40-04E4H-NR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743127AW40-04E4H-NRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743136AW40-04E4H-J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743161AW40-04E4H-JZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743179AW40-04E4H-JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743197AW40-04E4H-JRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743215AW40-04E4H-JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743240AW40-04E4H-JNZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743258AW40-04E4H-JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743276AW40-04E4H-JNRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743301AW40-04E4H-W-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743319AW40-04E4H-WZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743337AW40-04E4H-RW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743355AW40-04E4H-RWZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743380AW40-04E4H-NW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743398AW40-04E4H-NWZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743468AW40-04E4H-NRW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743486AW40-04E4H-NRWZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743511AW40-04E4H-2-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743520AW40-04E4H-2ZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743538AW40-04E4H-2R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743556AW40-04E4H-2RZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743581AW40-04E4H-2N-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743599AW40-04E4H-2NZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743617AW40-04E4H-2NR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743635AW40-04E4H-2NRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左金属ケース
¥20,360
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743660AW40-04E4H-2J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743669AW40-04E4H-2JZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743687AW40-04E4H-2JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743705AW40-04E4H-2JRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743730AW40-04E4H-2JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743748AW40-04E4H-2JNZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743757AW40-04E4H-2JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743766AW40-04E4H-2JNRZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥20,540
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743775AW40-04E4H-6-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
89743791AW40-04E4H-6ZA-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする