AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F04~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F04~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89829918AW40-F04H-6J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89829936AW40-F04H-6JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89829961AW40-F04H-6JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89829979AW40-F04H-6JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89829997AW40-F04H-6W-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830015AW40-F04H-6RW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830040AW40-F04H-6NW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830058AW40-F04H-6NRW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830076AW40-F04H-8-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830101AW40-F04H-8R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830119AW40-F04H-8N-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830137AW40-F04H-8NR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830155AW40-F04H-8J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830180AW40-F04H-8JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830198AW40-F04H-8JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830216AW40-F04H-8JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830277AW40-F04EH-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830295AW40-F04EH-R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830320AW40-F04EH-N-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830338AW40-F04EH-NR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830356AW40-F04EH-J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830381AW40-F04EH-JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830399AW40-F04EH-JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830417AW40-F04EH-JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830435AW40-F04EH-W-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830460AW40-F04EH-RW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830478AW40-F04EH-NW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830496AW40-F04EH-NRW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830521AW40-F04EH-2-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右金属ケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830539AW40-F04EH-2R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左金属ケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830600AW40-F04EH-2N-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右金属ケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830618AW40-F04EH-2NR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左金属ケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830679AW40-F04EH-2J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830697AW40-F04EH-2JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830715AW40-F04EH-2JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830740AW40-F04EH-2JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830758AW40-F04EH-6-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥12,660
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830776AW40-F04EH-6R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥12,660
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830801AW40-F04EH-6N-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥12,660
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830819AW40-F04EH-6NR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥12,660
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830837AW40-F04EH-6J-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830855AW40-F04EH-6JR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830916AW40-F04EH-6JN-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830941AW40-F04EH-6JNR-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830959AW40-F04EH-6W-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830977AW40-F04EH-6RW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89830995AW40-F04EH-6NW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89831020AW40-F04EH-6NRW-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥12,840
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89831038AW40-F04EH-8-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥14,750
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
89831056AW40-F04EH-8R-D-X406セットナット付(パネルマウント用)1/2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥14,750
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする