AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89898369AW40K-02-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898387AW40K-02-R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898405AW40K-02-N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898430AW40K-02-NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898448AW40K-02-J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898466AW40K-02-JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898491AW40K-02-JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898509AW40K-02-JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898527AW40K-02-W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898536AW40K-02-RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898545AW40K-02-NW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898561AW40K-02-NRW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898570AW40K-02-2-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898579AW40K-02-2R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898588AW40K-02-2N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898606AW40K-02-2NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898631AW40K-02-2J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898649AW40K-02-2JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898667AW40K-02-2JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898685AW40K-02-2JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898710AW40K-02-6-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898728AW40K-02-6R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898737AW40K-02-6N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898746AW40K-02-6NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898755AW40K-02-6J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898771AW40K-02-6JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898780AW40K-02-6JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898789AW40K-02-6JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898816AW40K-02-6W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898841AW40K-02-6RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898859AW40K-02-6NW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898877AW40K-02-6NRW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898895AW40K-02-8-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898920AW40K-02-8R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898938AW40K-02-8N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898956AW40K-02-8NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898965AW40K-02-8J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89898990AW40K-02-8JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899008AW40K-02-8JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899026AW40K-02-8JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899051AW40K-02E-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899069AW40K-02E-R-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899087AW40K-02E-N-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899105AW40K-02E-NR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899130AW40K-02E-J-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899148AW40K-02E-JR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899166AW40K-02E-JN-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899191AW40K-02E-JNR-D-X406取付オプションなし1/4ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899209AW40K-02E-W-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
89899227AW40K-02E-RW-D-X406取付オプションなし1/4ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥12,230
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする