曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86627585AW30K-03-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627601AW30K-03-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627610AW30K-03-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627619AW30K-03-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627628AW30K-03-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627637AW30K-03-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627646AW30K-03-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627655AW30K-03-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627671AW30K-03-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627680AW30K-03-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627689AW30K-03-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627698AW30K-03-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627707AW30K-03-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627716AW30K-03-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627725AW30K-03-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627741AW30K-03-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627750AW30K-03-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627759AW30K-03-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627768AW30K-03-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627777AW30K-03-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627786AW30K-03-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627795AW30K-03-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627811AW30K-03-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627820AW30K-03-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627829AW30K-03-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627838AW30K-03-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627847AW30K-03-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627856AW30K-03-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627865AW30K-03-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627881AW30K-03-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627890AW30K-03-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627899AW30K-03-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627908AW30K-03-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627917AW30K-03-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627926AW30K-03-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627935AW30K-03-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627951AW30K-03-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627960AW30K-03-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627969AW30K-03-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627978AW30K-03-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627987AW30K-03-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86627996AW30K-03-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628005AW30K-03-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628021AW30K-03-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628030AW30K-03-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628039AW30K-03-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628048AW30K-03-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628057AW30K-03-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628066AW30K-03-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86628075AW30K-03-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする