曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86783107AW40-02-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783116AW40-02-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783125AW40-02-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783141AW40-02-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783150AW40-02-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783159AW40-02-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783168AW40-02-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783177AW40-02-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783186AW40-02-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783195AW40-02-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783211AW40-02-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783220AW40-02-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783229AW40-02-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783238AW40-02-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783247AW40-02-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783256AW40-02-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783265AW40-02-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783281AW40-02-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783290AW40-02-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783299AW40-02-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783308AW40-02-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783317AW40-02-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783326AW40-02-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783335AW40-02-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783351AW40-02-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783360AW40-02-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783369AW40-02-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783378AW40-02-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783387AW40-02-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783396AW40-02-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783405AW40-02-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783421AW40-02-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783430AW40-02-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783439AW40-02-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783448AW40-02-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783457AW40-02-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783466AW40-02-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783475AW40-02-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783491AW40-02-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783500AW40-02-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783509AW40-02-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783518AW40-02-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783527AW40-02-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783536AW40-02-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783545AW40-02-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783561AW40-02-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783570AW40-02-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783579AW40-02-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783588AW40-02-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86783597AW40-02-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする