SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-03~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86834950
AW40-03-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86834959
AW40-03-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86834968
AW40-03-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86834977
AW40-03-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86834986
AW40-03-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86834995
AW40-03-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835011
AW40-03-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835020
AW40-03-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835029
AW40-03-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835038
AW40-03-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835047
AW40-03-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835056
AW40-03-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835065
AW40-03-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835081
AW40-03-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835090
AW40-03-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835099
AW40-03-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835108
AW40-03-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835117
AW40-03-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835126
AW40-03-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835135
AW40-03-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835151
AW40-03-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835160
AW40-03-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835169
AW40-03-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835178
AW40-03-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835187
AW40-03-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835196
AW40-03-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835205
AW40-03-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835221
AW40-03-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835230
AW40-03-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835239
AW40-03-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835248
AW40-03-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835257
AW40-03-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835266
AW40-03-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835275
AW40-03-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835291
AW40-03-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835300
AW40-03-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835309
AW40-03-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835318
AW40-03-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835327
AW40-03-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835336
AW40-03-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835345
AW40-03-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835361
AW40-03-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835370
AW40-03-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835379
AW40-03-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835388
AW40-03-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835397
AW40-03-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835406
AW40-03-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835415
AW40-03-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835431
AW40-03-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86835440
AW40-03-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ