曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86938629AW40-06-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938638AW40-06-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938647AW40-06-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938656AW40-06-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938665AW40-06-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938681AW40-06-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938690AW40-06-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938699AW40-06-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938708AW40-06-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938717AW40-06-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938726AW40-06-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938735AW40-06-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938751AW40-06-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938760AW40-06-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938769AW40-06-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938778AW40-06-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938787AW40-06-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938796AW40-06-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938805AW40-06-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938821AW40-06-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938830AW40-06-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938839AW40-06-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938848AW40-06-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938857AW40-06-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938866AW40-06-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938875AW40-06-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938891AW40-06-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938900AW40-06-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938909AW40-06-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938918AW40-06-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938927AW40-06-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938936AW40-06-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938945AW40-06-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938961AW40-06-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938970AW40-06-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938979AW40-06-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938988AW40-06-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86938997AW40-06-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939006AW40-06-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939015AW40-06-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939031AW40-06-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939040AW40-06-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939049AW40-06-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939058AW40-06-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939067AW40-06-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939076AW40-06-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939085AW40-06-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939101AW40-06-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939110AW40-06-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86939119AW40-06-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする