曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86990465AW40-F02-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990481AW40-F02-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990490AW40-F02-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990499AW40-F02-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990508AW40-F02-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990517AW40-F02-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990526AW40-F02-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990535AW40-F02-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990551AW40-F02-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990560AW40-F02-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990569AW40-F02-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990578AW40-F02-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990587AW40-F02-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990596AW40-F02-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990605AW40-F02-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990621AW40-F02-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990630AW40-F02-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990639AW40-F02-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990648AW40-F02-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990657AW40-F02-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990666AW40-F02-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990675AW40-F02-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990691AW40-F02-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990700AW40-F02-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990709AW40-F02-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990718AW40-F02-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990727AW40-F02-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990736AW40-F02-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990745AW40-F02-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990761AW40-F02-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990770AW40-F02-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990779AW40-F02-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990788AW40-F02-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990797AW40-F02-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990806AW40-F02-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990815AW40-F02-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990831AW40-F02-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990840AW40-F02-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990849AW40-F02-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990858AW40-F02-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990867AW40-F02-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990876AW40-F02-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990885AW40-F02-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990901AW40-F02-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990910AW40-F02-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990919AW40-F02-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990928AW40-F02-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990937AW40-F02-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990946AW40-F02-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990955AW40-F02-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする