SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F03~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042308
AW40-F03-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042317
AW40-F03-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042326
AW40-F03-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042335
AW40-F03-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042351
AW40-F03-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042360
AW40-F03-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042369
AW40-F03-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042378
AW40-F03-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042387
AW40-F03-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042396
AW40-F03-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042405
AW40-F03-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042421
AW40-F03-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042430
AW40-F03-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042439
AW40-F03-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042448
AW40-F03-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042457
AW40-F03-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042466
AW40-F03-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042475
AW40-F03-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042491
AW40-F03-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042500
AW40-F03-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042509
AW40-F03-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042518
AW40-F03-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042527
AW40-F03-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042536
AW40-F03-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042545
AW40-F03-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042561
AW40-F03-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042570
AW40-F03-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042579
AW40-F03-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042588
AW40-F03-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042597
AW40-F03-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042606
AW40-F03-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042615
AW40-F03-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042631
AW40-F03-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042640
AW40-F03-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042649
AW40-F03-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042658
AW40-F03-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042667
AW40-F03-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042676
AW40-F03-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042685
AW40-F03-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042701
AW40-F03-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042710
AW40-F03-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042719
AW40-F03-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042728
AW40-F03-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042737
AW40-F03-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042746
AW40-F03-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042755
AW40-F03-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042771
AW40-F03-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042780
AW40-F03-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042789
AW40-F03-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87042798
AW40-F03-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ