曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87145987AW40-F06-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87145996AW40-F06-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146005AW40-F06-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146021AW40-F06-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146030AW40-F06-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146039AW40-F06-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146048AW40-F06-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146057AW40-F06-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146066AW40-F06-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146075AW40-F06-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146091AW40-F06-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146100AW40-F06-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146109AW40-F06-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146118AW40-F06-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146127AW40-F06-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146136AW40-F06-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146145AW40-F06-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146161AW40-F06-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146170AW40-F06-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146179AW40-F06-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥12,070
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146188AW40-F06-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146197AW40-F06-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146206AW40-F06-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146215AW40-F06-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146231AW40-F06-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146240AW40-F06-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146249AW40-F06-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146258AW40-F06-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146267AW40-F06-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146276AW40-F06-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146285AW40-F06-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146301AW40-F06-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,960
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146310AW40-F06-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146319AW40-F06-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146328AW40-F06-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146337AW40-F06-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146346AW40-F06-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146355AW40-F06DE4-12ZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146371AW40-F06-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146380AW40-F06DE4-12R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146389AW40-F06-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146398AW40-F06DE4-12RZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146407AW40-F06-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146416AW40-F06DE4-12N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146425AW40-F06-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146441AW40-F06DE4-12NZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146450AW40-F06-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146459AW40-F06DE4-12NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146468AW40-F06-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87146477AW40-F06DE4-12NRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥25,090
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする