曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-06~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87346038AW40K-06C-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346056AW40K-06C-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346081AW40K-06C-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346099AW40K-06C-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346117AW40K-06C-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346135AW40K-06C-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346151AW40K-06C-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346169AW40K-06C-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346187AW40K-06C-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346205AW40K-06C-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346230AW40K-06C-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346248AW40K-06C-12-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346266AW40K-06C-12R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346291AW40K-06C-12N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346300AW40K-06C-12NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346309AW40K-06C-16-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346318AW40K-06C-16R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346327AW40K-06C-16N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346336AW40K-06C-16NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥16,290
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346345AW40K-06C-18-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346361AW40K-06C-18R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346370AW40K-06C-18N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346388AW40K-06C-18NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥18,380
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346406AW40K-06CE-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346431AW40K-06CE-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346449AW40K-06CE-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346467AW40K-06CE-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346485AW40K-06CE-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346510AW40K-06CE-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346519AW40K-06CE-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346528AW40K-06CE-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346537AW40K-06CE-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346546AW40K-06CE-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346555AW40K-06CE-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346571AW40K-06CE-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346580AW40K-06CE-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥19,920
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346589AW40K-06CE-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥19,920
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346607AW40K-06CE-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥19,920
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346625AW40K-06CE-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥19,920
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346650AW40K-06CE-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346668AW40K-06CE-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346686AW40K-06CE-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346711AW40K-06CE-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346729AW40K-06CE-12-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346747AW40K-06CE-12R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346756AW40K-06CE-12N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346781AW40K-06CE-12NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左金属ケース
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346799AW40K-06CE-16-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346817AW40K-06CE-16R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
87346835AW40K-06CE-16N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥17,830
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする