曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F03~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F03~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87446208AW40K-F03E2-16ZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446226AW40K-F03E2-16R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446251AW40K-F03E2-16RZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446269AW40K-F03E2-16N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446287AW40K-F03E2-16NZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446305AW40K-F03E2-16NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446321AW40K-F03E2-16NRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥20,250
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446330AW40K-F03E2-16J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446339AW40K-F03E2-16JZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446348AW40K-F03E2-16JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446357AW40K-F03E2-16JRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446366AW40K-F03E2-16JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446375AW40K-F03E2-16JNZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446391AW40K-F03E2-16JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446409AW40K-F03E2-16JNRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446427AW40K-F03E2-16W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446445AW40K-F03E2-16WZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446470AW40K-F03E2-16RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446488AW40K-F03E2-16RWZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446506AW40K-F03E2-16NW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446531AW40K-F03E2-16NWZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446540AW40K-F03E2-16NRW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446549AW40K-F03E2-16NRWZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446558AW40K-F03E2-18-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446567AW40K-F03E2-18ZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446576AW40K-F03E2-18R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446585AW40K-F03E2-18RZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446601AW40K-F03E2-18N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446610AW40K-F03E2-18NZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446628AW40K-F03E2-18NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446646AW40K-F03E2-18NRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,340
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446671AW40K-F03E2-18J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446689AW40K-F03E2-18JZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446707AW40K-F03E2-18JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446725AW40K-F03E2-18JRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446750AW40K-F03E2-18JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446768AW40K-F03E2-18JNZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446786AW40K-F03E2-18JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446811AW40K-F03E2-18JNRZA-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446829AW40K-F03E3-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446847AW40K-F03E3-ZA-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446856AW40K-F03E3-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446865AW40K-F03E3-RZA-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446881AW40K-F03E3-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446890AW40K-F03E3-NZA-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446899AW40K-F03E3-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446908AW40K-F03E3-NRZA-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446917AW40K-F03E3-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446926AW40K-F03E3-JZA-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87446951AW40K-F03E3-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥19,820
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする