曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87536657AW40K-F06G-18R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,410
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536675AW40K-F06G-18N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,410
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536700AW40K-F06G-18NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,410
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536718AW40K-F06G-18J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,590
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536736AW40K-F06G-18JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,590
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536761AW40K-F06G-18JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,590
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536779AW40K-F06G-18JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,590
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536797AW40K-F06M-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536876AW40K-F06M-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536885AW40K-F06M-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536901AW40K-F06M-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536910AW40K-F06M-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536919AW40K-F06M-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536928AW40K-F06M-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536937AW40K-F06M-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536946AW40K-F06M-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536971AW40K-F06M-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87536989AW40K-F06M-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537007AW40K-F06M-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥12,950
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537025AW40K-F06M-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537050AW40K-F06M-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537068AW40K-F06M-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537086AW40K-F06M-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥13,490
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537095AW40K-F06M-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537111AW40K-F06M-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537120AW40K-F06M-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537129AW40K-F06M-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥13,670
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537138AW40K-F06M-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥13,380
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537147AW40K-F06M-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥13,380
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537156AW40K-F06M-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥13,380
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537181AW40K-F06M-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥13,380
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537199AW40K-F06M-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537217AW40K-F06M-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537226AW40K-F06M-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537251AW40K-F06M-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537269AW40K-F06M-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537287AW40K-F06M-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537305AW40K-F06M-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537330AW40K-F06M-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥13,560
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537348AW40K-F06M-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,470
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537366AW40K-F06M-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,470
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537391AW40K-F06M-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,470
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537409AW40K-F06M-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,470
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537427AW40K-F06M-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,650
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537497AW40K-F06M-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,650
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537515AW40K-F06M-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥15,650
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537540AW40K-F06M-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥15,650
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537558AW40K-F06M-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537576AW40K-F06M-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87537601AW40K-F06M-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする