曜日別特売
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049

MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049
MM-SPST5N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005049

スタンド スピーカー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83005049
品番
MM-SPST5N
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP21、MM-SPAMP16、MM-SPAMP17に対応しています。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することで サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP4/7、MM-SPAMP10/14にも対応いたします。

付属品
変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)
材質
スチール
質量(g)
約2730
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×120×1060(折りたたんだ状態)、高さ調整/1230mm~2000mm
対応機種
UNC3/8ネジ使用時/MM-SPAMP16、MM-SPAMP17、MM-SPAMP21付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時/MM-SPAMPN、MM-SPAMP4、MM-SPAMP7、MM-SPAMP10、MM-SPAMP14
ねじサイズ
UNC3/8
脚幅(mm)
三脚:約911

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする