曜日別特売
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067

MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067
MM-SPST6N スタンド スピーカー用 サンワサプライ 83005067

スタンド スピーカー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83005067
品番
MM-SPST6N
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。
シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。
マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)

付属品
スピーカースタンド×1、マウントアダプタ×1
材質
スチール
耐荷重(kg)
許容:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×145×1070(折りたたんだ状態)
対応機種
MM-SPAMP8、400-SP093
パイプ径(Φmm)
上:35
高さ調節
1.1~最大2.0m
脚幅(mm)
三脚:約1400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする