SMC
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-01~)
●耐環境性向上●視認性向上:360°
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7442種類を絞り込む
品番
選択してください
AWD20-01-1CJ-D
AWD20-01-1CJN-D
AWD20-01-1CJNR-D
AWD20-01-1CJR-D
AWD20-01-1CN-D
AWD20-01-1CNR-D
AWD20-01-1CR-D
AWD20-01-1J-D
AWD20-01-1JN-D
AWD20-01-1JNR-D
AWD20-01-1JR-D
AWD20-01-1NR-D
AWD20-01-1R-D
AWD20-01-2J-D
AWD20-01-2JN-D
AWD20-01-2JNR-D
AWD20-01-2JR-D
AWD20-01-2N-D
AWD20-01-2NR-D
AWD20-01-2R-D
AWD20-01-6CJ-D
AWD20-01-6CJN-D
AWD20-01-6CJNR-D
AWD20-01-6CJR-D
AWD20-01-6CN-D
AWD20-01-6CNR-D
AWD20-01-6CR-D
AWD20-01-6J-D
AWD20-01-6JN-D
AWD20-01-6JNR-D
AWD20-01-6JR-D
AWD20-01-6N-D
AWD20-01-6NR-D
AWD20-01-6R-D
AWD20-01-12-D
AWD20-01-12J-D
AWD20-01-12JN-D
AWD20-01-12JNR-D
AWD20-01-12JR-D
AWD20-01-12N-D
AWD20-01-12NR-D
AWD20-01-12R-D
AWD20-01-16-D
AWD20-01-16C-D
AWD20-01-16CJ-D
AWD20-01-16CJN-D
AWD20-01-16CJNR-D
AWD20-01-16CJR-D
AWD20-01-16CN-D
AWD20-01-16CNR-D
AWD20-01-16CR-D
AWD20-01-16J-D
AWD20-01-16JN-D
AWD20-01-16JNR-D
AWD20-01-16JR-D
AWD20-01-16N-D
AWD20-01-16NR-D
AWD20-01-16R-D
AWD20-01-CJ-D
AWD20-01-CJN-D
AWD20-01-CJNR-D
AWD20-01-CJR-D
AWD20-01-CN-D
AWD20-01-CNR-D
AWD20-01-CR-D
AWD20-01-J-D
AWD20-01-JNR-D
AWD20-01-JR-D
AWD20-01-N-D
AWD20-01-NR-D
AWD20-01E-2J-D
AWD20-01E-2JN-D
AWD20-01E-2JNR-D
AWD20-01E-2JR-D
AWD20-01E-2N-D
AWD20-01E-2NR-D
AWD20-01E-2R-D
AWD20-01E-6C-D
AWD20-01E-6CN-D
AWD20-01E-6CR-D
AWD20-01E-6J-D
AWD20-01E-6JN-D
AWD20-01E-6JNR-D
AWD20-01E-6JR-D
AWD20-01E-6N-D
AWD20-01E-6NR-D
AWD20-01E-6R-D
AWD20-01E-CJ-D
AWD20-01E-CJN-D
AWD20-01E-CJNR-D
AWD20-01E-CJR-D
AWD20-01E-CN-D
AWD20-01E-CNR-D
AWD20-01E-CR-D
AWD20-01E-J-D
AWD20-01E-JN-D
AWD20-01E-JNR-D
AWD20-01E-JR-D
AWD20-01E-N-D
AWD20-01E-NR-D
AWD20-01E-R-D
流れ方向
右→左
左→右
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
7442種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87888687
AWD20-01-N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888705
AWD20-01-NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888730
AWD20-01-J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888748
AWD20-01-JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888757
AWD20-01-JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888775
AWD20-01-2R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888800
AWD20-01-2N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888818
AWD20-01-2NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888836
AWD20-01-2J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888861
AWD20-01-2JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888879
AWD20-01-2JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888897
AWD20-01-2JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888915
AWD20-01-6R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888931
AWD20-01-6N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888940
AWD20-01-6NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888949
AWD20-01-6J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888958
AWD20-01-6JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888967
AWD20-01-6JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888976
AWD20-01-6JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888985
AWD20-01-CR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889010
AWD20-01-CN-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889028
AWD20-01-CNR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889037
AWD20-01-CJ-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889055
AWD20-01-CJR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889080
AWD20-01-CJN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889098
AWD20-01-CJNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889116
AWD20-01-6CR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889141
AWD20-01-6CN-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889159
AWD20-01-6CNR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889177
AWD20-01-6CJ-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889195
AWD20-01-6CJR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889211
AWD20-01-6CJN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889229
AWD20-01-6CJNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889247
AWD20-01-1R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889265
AWD20-01-1NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889290
AWD20-01-1J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889308
AWD20-01-1JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889326
AWD20-01-1JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889351
AWD20-01-1JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889360
AWD20-01-12-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889369
AWD20-01-12R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889378
AWD20-01-12N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889387
AWD20-01-12NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889396
AWD20-01-12J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889405
AWD20-01-12JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889421
AWD20-01-12JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889439
AWD20-01-12JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889457
AWD20-01-16-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889475
AWD20-01-16R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87889491
AWD20-01-16N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ